missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Bromthiophen-2-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 195°C to 196°C |
Menge | 0.25 g |
Beilstein | 121585 |
Formelmasse | 207.05 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'