Learn More
Consort 3050 Bioelektrischer Analysator
Im Stande nach der Vincent-Methode zu messen. Der bioelektrische Analysator Consort 3050 ist ein dreikanaliges Messgerät, das alle Parameter auf einmal messen und anzeigen kann, indem er Elektroden, die über vergoldete BNC-Anschlüsse verbunden sind, sowie zwei Temperatureingänge über Bananenstecker verwendet.
Marke: Consort C3050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Dieses Gerät ist in der gleichen Qualität wie die Geräte der gesamten C3000-Serie gefertigt. Daher hat es dieselben Funktionen wie die anderen Versionen.
- Mehrkanalmessungen für bis zu 3 Messungen gleichzeitig (2X/ Sek. / Kanal)
- Parameter nach der Vincent-Methode können gleichzeitig oder einzeln auf dem Display angezeigt werden
- Keine Interferenzen zwischen pH/ORP/Ionen- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
- Vorprogrammierte pH-Puffer und EC-Standards sowie Möglichkeit für weitere 5 pH-Puffer und 3 EC-Standards
- Benutzerdefinierte Kalibrierungstabellen bieten vollständige Informationen zu den Beziehungen zwischen Puffer und Standardtemperatur
- Direkte rH2 und μW-Messung bei Verwendung einer pH-, ORP- und EC-Elektrode
- Großes Display zeigt alle Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
- Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
- Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
- Halten-Funktion ermöglicht das Einfrieren der Anzeige
- Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte bei mV und pH
- Bereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
- Kapazitive Kompensation eliminiert kapazitive Elektroden-/Kabelkomponenten bei niedrigen Leitfähigkeiten
- Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
- Vorprogrammierte Standardwerte
pH: 1.68, 2.00, 4.00, 4.01, 6.87, 6.99, 9.18, 9.21, 10.01, 12.00, 12.45 (bei 25 °C)
Leitfähigkeit: 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm, 111.8 mS/cm (bei 25 °C) - Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation
Manuell oder zeitgesteuert, Intervall: 1 bis 9999 s | |
0,1 °C | |
GLP, Erinnerung: 0 bis 999 h | |
0.001 pH | |
0.1 mV | |
-5 °C bis +105 °C | |
1 Punkt | |
Weiß | |
3 BNC zur Messung, 3 x 2 Banane für Temperatur | |
1 kg | |
0.1%± 1-stellig (rH2) | |
Gehäuse C3050 | |
0 bis 200 MΩ.cm | |
0–100 g/l | |
0.01 rH2 (relativer Wasserstoff), 1 Ω.cm (Widerstandsfähigkeit) | |
0.01 mg/l | |
−5 bis +105 °C (pH, Leitfähigkeit) | |
3 Messung (Leitfähigkeit: 2), 3 Temperatur | |
100/240 V AC (Niederspannung: 9–15 V DC) |
0,1 % ± 1 Ziffer | |
USB, RS-232 | |
−2 bis +16 pH | |
± 2000 | |
1 bis 5 (pH-Wert), 1 bis 3 (Leitfähigkeit), 1 (mV) | |
0.1° C | |
LCD, 240 x 64 Pixel | |
12.000 mit Temp-, Datums- und Zeitstempel | |
26 x 18 x 9 cm (L x T x H) | |
36 Monate | |
0.5 % Endwert des Bereichs | |
0 bis 2000 mS/cm | |
0 – 70 | |
0 bis 95 %, nicht kondensierend | |
0.001 μS/cm | |
rH2: 0 bis 42, μW: 0 bis 400,000 | |
0–40 °C | |
Pt 1000 | |
50/60 Hz |