Learn More
Knick Elektronische™ Leistungsfähige pH-Elektrode
Dieser flüssigkeitsgefüllte Sensor ist für den harten täglichen Einsatz im Labor konzipiert. Der Sensor ist ideal für einen schnellen Probenwechsel und niedrige Probentemperaturen. Es passt auch in einen Erlenmeyerkolben.
Marke: Knick Elektronische™ SE 103N
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Passt in einen Erlenmeyerkolben
- Glaskörper mit ceeramischem Diaphragma
- pH-Messbereich: 0 bis 14
- Temperaturbereich: -5 bis 100 °C
- DIN-Koaxialsteckverbinder
- Elektrolyte: 3 mol/l KCl
Spezifikation
Keramik | |
0 bis 14 | |
pH-Elektrode | |
Labor- und Vor-Ort-Geräte | |
765 | |
170 mm |
Glas | |
-5 °C° bis +100 °C° | |
Wiederbefüllbar, 3 mol/I KCI | |
Netzkabel | |
–5 bis 100 °C | |
12 mm |