Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo PCR Plate, 96-well, green, semi-skirted, low profile, clear wells, barcoded
Die Thermo Scientific 96-Well PCR Platten mit Barcode, grün mit transparenten Wells, bestehen aus einem PCR-Hochleistungskunststoff
Marke: Thermo Scientific™ BC2496G
89.24 EUR gültig bis 2024-06-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "21649" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.59000kg
Beschreibung
Die Armadillo-Platte kombiniert die Steifigkeit eines Polycarbonat-Rahmens mit dünnwandigen Polypropylen-Wells und bietet unter allen Bedingungen eine hervorragende Leistung beim Thermocycling ohne Verformung. Diese Platten sind für Anwendungen mit hohem Durchsatz, robotergesteuerter PCR und qPCR konzipiert und verfügen über einen erhöhten Rand, um die Dichtungsintegrität zu verbessern. Erhältlich mit transparenten und weißen Wells und Barcodes nach Industriestandard Code 128.Highlights
• Transparenter Rand—Ermöglicht die Betrachtung von Flüssigkeiten und verbessert die Stapelbarkeit in automatisierten Handling-Systemen
• Stellfläche nach ANSI:SBS—Zusammen mit der Festigkeit der Umrandung aus Polycarbonat gewährleistet die ANSI-konforme Stellfläche die vollständige Kompatibilität mit Robotersystemen für Anwendungen mit hohem Durchsatz
• Thermostabiles Gehäuse aus Polycarbonat mit halbhohem Rand—Verwindungssteife Thermozykler-Abläufe und verbesserte mechanische Stabilität beim automatischen Betrieb
• Dünnwandige Wells mit U-förmigem Boden—Optimale Wärmeübertragung und maximale Probenrückgewinnung
• Eingeprägte alphanumerische Referenzbeschriftung des Gitters—Integriertes Rahmen-/Well-Design für verbesserte Hitzeversiegelung
• Flache Bauweise—Ermöglicht eine maximale Wärmeübertragung und eine minimale Verdampfung bei der Verwendung von Proben mit geringem Volumen (200 µl Arbeitsvolumen). Kompatibel mit Roche LightCycler™ 480 Real-Time PCR-Systemen
• Erhältlich mit transparenten (BC2496[X]) und weißen (BC3496[X]) Wells—Gewährleistet ein Höchstmaß an Empfindlichkeit für alle PCR/qPCR-Reaktionen
• Mit kundenspezifischem Barcode erhältlich—Alle Platten können mit kundenspezifischer Barcodierung für vollautomatische Anwendungen geliefert werden
Anwendungen
• PCR
• qPCR/Real-Time PCR
Barcodes
Die Barcodes entsprechen dem Industriestandard Code 128. Das Etikett selbst hält Temperaturen von -196 °C bis 120 °C stand, damit sich die Barcodes während des gesamten Arbeitsablaufs nicht von der Platte lösen. Außerdem verfügt es über eine spezielle Beschichtung, um das ‘Abreiben' des Codes während der Handhabung praktisch zu vermeiden. Die beiden Barcodes sind jeweils auf der gegenüberliegenden Seite mit der Nummerierung bzw. Buchstabenmarkierung auf der Platte angebracht.
Ähnliche Produkte
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und transparenten Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, transparent, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, blau, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, grün, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, orange, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, rot,mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Armadillo PCR-Platte, 96-Well, gelb, mit Halbrand, flachem Design und weißen Wells, mit Barcode
Spezifikation
Inklusive Barcode | |
25 Platte | |
Grün, Durchsichtig | |
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler | |
Polypropylen | |
96 | |
Flaches Profil |
Zertifiziert RNase-/DNase-frei | |
Armadillo™ | |
PCR-Mikrotiterplatte | |
Halbhoch | |
0,2 ml | |
0,1 mL |