missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Aschefreie Filterpapiere für quantitative Analysen, farbkodiert, Klasse 393
Für quantitative und gravimetrische Analysen sowie zur Druck- oder Vakuumfiltration
Marke: Sartorius™ FT-2-127-580580
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hergestellt aus 100 % Baumwolllinters
- Aschefrei (Aschegehalt ≤0.01 % gemäß DIN 540370)
- Nassfest
- Farbkodierte Box für einfache Auswahl
Spezifikation
Blatt | |
1 bis 2 μm | |
Geeignet für quantitative Analyse, Büchner-Trichter, Druck- oder Vakuumfiltration | |
100/Packung | |
Membranen für quantitative Filterungen | |
580 mm |
Baumwoll-Linter und optimierter Zellstoff | |
300 μm/s | |
393 | |
0,18 mm | |
580 mm |