missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit seitlichem PTFE-Absperrhahn, blaue Graduierung
Hervorragend geeignet für das Dosieren von gemessen Mengen chemischer Lösungen im Labor. Hirschmann™ Büretten der Klasse B mit weißer Graduierung werden aus haltbaren DURAN™-Glasschläuchen hergestellt.
Marke: Hirschmann™ 3210375
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Schellbach
- Kurze Leitung
- Mit blauer Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 385
- Seitlicher Ventil-Absperrhahn mit PTFE-Spindel
Spezifikation
50 ml | |
0,1 ml | |
Blau | |
PTFE | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
Glas | |
Schellbachstreifen | |
lateral | |
±0,075 ml | |
Klasse B |