missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ 384-Well Mikrotiterplatten für Zellkulturen
Farbe:Schwarz; Sterilität:Steril
Marke: BRAND™ 781989
85.90 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.39040kg
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- Mit Deckel
- Standardplatte für die Kultivierung adhärenter Zelllinien
- PS-Oberfläche mit verschiedenen chemischen Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen, die frei zugänglich sind
- Die Oberfläche ist hydrophil im Vergleich zu nicht behandeltem PS
- Serumkomponenten können leicht an die frei zugänglichen chemischen Gruppen gebunden werden, was eine indirekte Adhäsion von Zellen ermöglicht
- Deutlich unterscheidbar durch den Farbcode: Orangefarbene, geprägte alphanumerische Codierung für Standardplatten mit 96 Wells
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
ANSI, SLAS | |
16 x 24 | |
Schwarz | |
384 | |
cellGrade | |
Flach | |
Kultivierung adhärenter Zelllinien | |
5/Packung |
Standard | |
5/Packung | |
Polystyrol | |
Steril | |
120 μl | |
Ja | |
5 | |
Ja |