missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kalibrierpuffer pH 9,18, FDA-Flasche, Hanna Instruments™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Flasche
Spezifikation
Siedepunkt | Siedepunkt: ∽100 °C |
Farbe | Farblos |
pH | 9.18 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 500 ml |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | Wässrige Pufferlösung |
Geruch | Geruchsneutral |
Verpackung | Flasche |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'