missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, geschliffen und poliert, ohne Küken
Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken für fettfreies Arbeiten.
985.00 € - 1075.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Anzahl pro Packung | 50/Packung |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Stopfenöffnung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15894758
|
DWK Life Sciences
286440002 |
14.5 NS | 2,5 mm |
1075.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15864758
|
DWK Life Sciences
286439207 |
12.5 NS | 2 mm |
985.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Geschliffene und polierte DURAN™ Einweghähne sind Absperrhähne, die mit Hahnküken aus PTFE kombiniert werden und dadurch fettfreies Arbeiten ermöglichen.- Geschliffene und polierte Absperrhähne ohne Hahnküken
- Fettfreies Arbeiten durch die politiere Hahnoberfläche
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
50/Packung | |
Grobdosierung von Flüssigkeiten; Anbringung an Glasapparaturen und -geräten |