missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Einweghahn, komplett mit hohlem Küken mit Glasgriff
Einzusetzen bei höheren Anforderungen an die Dichtheit.
19.80 € - 1360.00 €
Spezifikation
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit; Verbau in Glasapparaturen und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15834798
|
DWK Life Sciences
286459209 |
18.8 NS |
815.00 €
25 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15844798
|
DWK Life Sciences
286459406 |
21.5 NS |
300.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854798
|
DWK Life Sciences
286459603 |
24 NS |
439.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15824798
|
DWK Life Sciences
286458607 |
12.5 NS |
1360.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864798
|
DWK Life Sciences
286459809 |
29.2 NS |
570.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10161831
|
DWK Life Sciences
286458804 |
14.5 NS |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
DURAN™ Einweghähne komplett mit hohlem DURAN™ Hahnküken sind gut geeignet bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit.- Geschliffene Absperrhahnhülse mit hohlem Glasküken mit Glasgriff
- Hohe Dichtigkeit
- Steigung 1:10
- Glasartikel zur Weiterverarbeitung
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) | |
ja | |
Bei Arbeiten mit Temperaturwechseln und höheren Anforderungen an die Dichtheit; Verbau in Glasapparaturen und -geräten |