missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ ELKA Mikroskopobjektträger mit geschliffenen Kanten

Ausgewählte Mikroskopobjektträger in Glasqualität, die vorgereinigt wurden und gebrauchsfertig sind.

Marke:  Karl Hecht™ 42401010

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg

Artikelnummer. 10788452

  • 22.58 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geschliffene Kanten, 90°
  • Halbweiß
  • CE-Kennzeichnung
  • Nicht rostend
  • Standarddicke ca. 1 mm
  • Abmessungen etwa 76 x 26 mm
  • 50/Packung, 5000/Karton
Spezifikation

Spezifikation

90°, geschliffen
5000/Karton
1 mm
76 mm
Transparent
Mikroskopie, Färbung
Glas
Ja
50/Karton
26 mm
90 °
76 x 26 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote