missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ Gewindeadapter aus ETFE
Gewindeadapter aus ETFE für die Verwendung mit ceramus™, solarus™ und opus™.
29.30 € - 33.10 €
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) | 45 mm |
---|---|
Typ | Gewindeadapter |
Material | ETFE |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10435823
|
Hirschmann™
9313623 |
28 mm |
29.65 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10111291
|
Hirschmann™
9313621 |
32 mm |
29.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768041
|
Hirschmann™
9313625 |
38 mm |
33.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10283431
|
Hirschmann™
9313627 |
40 mm |
29.50 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10119342
|
Hirschmann™
9313624 |
38/430 mm |
29.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Für den Anschluss an die meisten herkömmlichen Flaschen
Spezifikation
45 mm | |
Gewindeadapter | |
ETFE |