missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten Graf™ Fortuna™ Messpipetten aus Glas , Klasse A, mit brauner Graduierung
16.30 € - 32.50 €
Spezifikation
Klasse | A |
---|---|
Material | Glas |
Skala | Ja |
Enthält | Saugkolben |
Menge | 1/Packung |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Graduierungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10749063
|
Poulten Graf™
1 1424104 |
20 mL | 0,1 mL |
26.25 €
1 Stück |
N/A | ||||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
10359332
|
Poulten Graf™
1 1422504 |
2 mL | 0,02 mL |
16.30 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10604283
|
Poulten Graf™
1 1423204 |
5 mL | 0,05 mL |
17.85 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10614283
|
Poulten Graf™
1 1423304 |
5 mL | 0,1 mL |
17.85 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
10484222
|
Poulten Graf™
1 1423704 |
10 ml | 0,1 mL |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
Klarglas mit dauerhafter Strichteilung, säure- und laugenbeständig eingebrannt. Genauigkeit besser als Klasse B. Einsatz einer Pipettierhilfe nicht nötig.Volumen: 10mL
Teilung: 0,1mL
Graduierung: Braun
Spezifikation
A | |
Ja | |
1/Packung | |
Messpipette |
Glas | |
Saugkolben | |
Durchsichtig |