missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bacharach™ Nachfüllsätze für Fyrite™ CO2- oder O2-Analysegeräte
Halten Sie Ihre Analysegeräte funktionsfähig mit dem Nachfüllset für Fyrite CO2- oder O2-Analysegeräte.
Marke: Bacharach™ 105100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Im Lieferumfang enthalten sind zwei Flüssigkeitsbehälter, obere Dichtungsschrauben, Filtermaterial 10-884-6 enthält lediglich drei Flüssigkeitsbehälter
Spezifikation
0 to 7.6% CO | |
Nachfüllset für CO2-Analysatoren | |
3 Flüssigkeitsbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: potassium hydroxide,alcohols C7-C9, C.I. acid red 14, 2-naphthalenol