missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human Various Tissue MicroArray (Cancer)
Used in common research applications such as Immunohistochemistry-Paraffin
285.09 € - 353.12 €
Spezifikation
Kreuzreaktivität | Human |
---|---|
Spezies | Human |
Tissue Condition | Cancer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Immunohistochemistry-Paraffin |
Menge | 1 Slide |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18716603
|
Novus Biologicals™
NBP2-30328 |
285.09 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18154942
|
Novus Biologicals™
NBP2-30329 |
Parotid Gland Actnic Cell Carcinoma |
334.76 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
18798373
|
Novus Biologicals™
NBP2-30330 |
347.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
18196072
|
Novus Biologicals™
NBP2-30331 |
Urinary Bladder, Transitional Cell Carcinoma |
353.12 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Formalin fixed
- Tissue condition: Cancer
- Species: Human
- Cross reactivity: Human
- Core diameter: 2.0mm
- Section thickness: 4μm
Garantie
1 Year
Spezifikation
Human | |
Cancer | |
1 Slide |
Human | |
Immunohistochemistry-Paraffin | |
RUO |
This product is for research use only and is not approved for use in humans or in clinical diagnosis.