missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Duall™ Gewebemühle mit Schraubverschluss
Die Duall™ Gewebemühle verfügt über einen Glaspistill und ein Röhrchen mit Schraubverschluss und bietet ein äußerst effizientes Mahlwerk.
Marke: DWK Life Sciences 885350-0023
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Kombination konischer und zylindrischer Außenflächen auf einem einzigen Pistill und Röhrchen
- Der Phenol-Schraubverschluss mit Einlage aus PTFE/Gummi ermöglicht die Zentrifugation oder Lagerung von Homogenaten ohne Transfer.
- Einzeln erhältlich
Spezifikation
10 mm | |
23 | |
Glas | |
Schraubverschluss, Glaspistill | |
24 bis 410 mm | |
15 ml | |
0,004 bis 0,006 in. |
10,9 in. | |
0,39 in. | |
0,59 oz. | |
278 mm | |
0,59 oz., 15 ml | |
0,94–16,14 Zoll | |
0,1 bis 0,15mm |