missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ LCD-Thermometer
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
-50 bis +70 °C
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- LCD-Thermometer
- Dualer Temperaturbereich -50 bis 70 °C/-58 bis 158 °F
- AAA-Batterien im Lieferumfang enthalten
- Temperaturhinweisalarm
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Temperatur (angloamerikanisch) | 158 °F |
| Max. Temperatur (metrisch) | 70 °C |
| Min. Temperatur (angloamerikanisch) | -58 °F |
| Min. Temperatur (metrisch) | -50 °C |
| Temperaturbereich (angloamerikanisch) | -58 bis +158 °F |
| Temperaturbereich (metrisch) | -50 bis +70 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur