missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BRAND™ Mikrotiterplatten cellGrade, 384-well, PS, standard, weiß, F-B 100μl, (VE=50ST)
Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel
Marke: BRAND™ 781981
456.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21940" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 3.29000kg
Beschreibung
- Polystyrol-Ausführung
- Steril
- Mit Deckel
- Standardplatte für die Kultivierung adhärenter Zelllinien
- PS-Oberfläche mit verschiedenen chemischen Gruppen wie Carboxyl- und Hydroxylgruppen, die frei zugänglich sind
- Die Oberfläche ist hydrophil im Vergleich zu nicht behandeltem PS
- Serumkomponenten können leicht an die frei zugänglichen chemischen Gruppen gebunden werden, was eine indirekte Adhäsion von Zellen ermöglicht
- Deutlich unterscheidbar durch den Farbcode: Orangefarbene, geprägte alphanumerische Codierung für Standardplatten mit 96 Wells
- Frei von Endotoxinen, DNase, DNA, RNase, nicht zytotoxisch
Spezifikation
ANSI, SLAS | |
Mit Deckel | |
Carboxyl- und Hydroxylgruppen | |
Polystyrol | |
Steril | |
100 μl | |
Ja | |
50/Karton | |
Ja |
Standard | |
16 x 24 | |
Weiß | |
384 | |
cellGrade | |
Flach | |
Kultivierung adhärenter Zelllinien | |
1/Packung |