missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ Rundfilter MN GF-1, D=2,5 cm (VE=100Stck.)
Marke: Macherey-Nagel™ 4110025
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Spezifikation
55 g/m2 | |
Glasfaserfilter ohne Bindemittel, schnelle Filtration und sehr gute Retentionskapazität für eine hocheffiziente Laborfiltration und Luftprobenahme | |
100/Packung | |
0,3 mm | |
2,5 cm |
12sec. | |
MN GF-1 | |
Glatt | |
Filterpapier |