missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole Parmer Mono-Mold Standard Stir Bar with Spinning Ring
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
Marke: Cole Parmer 04612-30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Mono-Mold Standard Stir Bar is an all-purpose stir bar.
- Erhältlich mit oder ohne Drehringe. Die Ringe verkleinern den Kontaktbereich zwischen Rührstab und Gefäß, wodurch Reibung und Geräusch verringert wird.
- Superstarke Alnico V-Magnete bleiben an die Antriebsmagnete gekoppelt – wodurch Schleudern bei hohen Geschwindigkeiten vermieden wird.
- Chemisch inert
- Reibungsarm
- Die lecksichere PTFE-Beschichtung sorgt für ruhiges Drehen und maximale Energieübertragung
Spezifikation
Drehring | |
3 in. | |
1/2 in. | |
PTFE | |
76,2 mm |
12,7 mm | |
PTFE | |
Rührstab | |
Ja |