Learn More
Thermo Scientific™ Farbkodierer für Kryofläschchenverschlüsse
Identifizieren Sie die Fläschchen mit Farbkodierern für Nunc und Nalgene Kryoröhrchenverschlüsse rasch auf einen Blick.
Marke: Thermo Scientific™ 354968
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Description
Farbkodierer passen oben in die Verschlüsse von Nalgene™ Kryofläschchen oder Nunc™ Kryoröhrchen, um eine schnelle Identifizierung bestimmter Fläschchen zu ermöglichen und die Bestandsverwaltung zu vereinfachen.
- Nalgene™ Farbcodierer bestehen aus Polystyrol und passen nur auf Nalgene™ Kryofläschchen. In 5 Farben erhältlich
- Nunc™ Farbcodierer sind aus Polycarbonat gefertigt und passen nur auf Nunc™ Kryofläschchenverschlüsse und Cryobank 2 ml- und 5 ml-Schlauchverschlüsse. Erhältlich in 10 Farben oder als Sortiment.
Specifications
Nunc™ CryoColor Kodierer für Fläschchenverschlüsse, PS | |
Polystyrol | |
500/Packung; 2000/Karton | |
Kryoröhrchen |
Rot | |
Nunc | |
Röhrchenverschluss |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.