missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Euro-Stapelkanister aus Polyethylen
Click to view available options
Volumen:3 L
Beschreibung
- Naturfarben
- Handliches Design mit blasgeformtem Tragegriff
- Gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit
- Gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit
- Schraubverschluss mit manipulationssicherer Versiegelung
- Nicht in direkter Sonneneinstrahlung lagern, um UV-Schäden zu vermeiden
- Mit UN-Zulassung für den Transport gefährlicher Güter
- Geeignet für Lebensmittel
- Hergestellt aus Polyethylen (HDPE)
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 3 L |
Zertifizierung/Konformität | UN-Zulassung für Gefahrengüter |
Verschlussfarbe | Schwarz |
Verschlusstyp | Originalitätsverschluss |
Farbe | Naturfarben |
Abmessungen (L x B x H) | 195 x 165 x 145 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transportieren von Gefahrgut |
Material | Polyethylen |
Flaschenhalstyp | DIN 42 |
Anzahl pro Packung | 1/Pkg |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'