Learn More
Thermo Scientific™ Productainer™ BioProcess Container (BPC), 50 L with 2 Top and 1 Bottom Ports, 3D Single-Use
Mit diesen BPC-Beuteln mit 2 oberen und 1 unteren Anschlüssen werden 50 bis 200 Liter Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Marke: Thermo Scientific™ SH30650.01
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific™ Productainer™ BPC-Beutel mit 2 Anschlüssen oben und 1 Anschluss unten, werden 50 bis zu200 l Volumen an Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI), Prozessflüssigkeiten und biologischen Produkten verpackt, gelagert und transportiert.
Der Productainer BPC wird mit unserem Thermo Scientific CX5-14 hergestellt, einer mehrschichtigen, aus einer einzigen Bahn bestehenden Gussfolie, die in einem cGMP-Reinraum hergestellt wird. Unsere Standard-Productainer eignen sich für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen. Für optimale Passform, Form und Funktion können Productainer mithilfe der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.Leistungsmerkmale:
- Drei Größen: 50, 100 und 200 l
- Für Flexibilität und Haltbarkeit optimierte Folie: Hervorragende Spannungsfestigkeit, Durchstichfestigkeit und physikalische Barriereeigenschaften für eine stabile Inhaltsstruktur
- Gammasterilisiert
- Quadratisches Schlauchdesign mit Polyethylen-Anschlüssen auf der Oberseite des BPC für einfachen Zugriff
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starrwandigen Ballonflaschen und Stahltanks
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek mit qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – Sterile Lagerung von Medien, Puffern und Zwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme steriler Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Aufreinigung – Pufferzufuhr zum Aufreinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – Steriles Reservoir für Befüllungssysteme
Transport und und Versand – Sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Zwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
Spezifikation
CX5-14 | |
Gehäuse SV50517.04 | |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
Gammabestrahlt | |
Zeile 2.Luer-Lock-Anschluss für Gehäuse, Polyproplen Schlauch:C-Flex, Länge:30,5 cm (12 in.) ID x AD:6,4 x 9,5 mm (0,25 x 0,38 Zoll) Oberer Anschluss | |
Productainer™ |
Bodenanschluss: 1 x 0,5 in., obere Anschlüsse: 1 x 0,25 in. 1 x 0,5 in. | |
Polyethylen | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Zeile 1.MPX-Gehäuse, Polycarbonat, Schlauch:C-Flex, Länge:45,7 cm (18 in.) ID x AD:12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 Zoll) Oberer Anschluss | |
Zeile 3.MPX-Einsatz, Polycarbonat Schlauch:C-Flex, Länge:121,9 cm (48 in.) ID x AD:12,7 x 19,1 mm (0,5 x 0,75 Zoll) Unterer Anschluss | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |