missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Merck Sampling Capsule for Metals Analysis, 1.0 μm
Disposable, EPA-accepted method for collecting groundwater prior to dissolved metals analysis.
71.30 € - 620.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 µm-Filtration. |
Porengröße | 1,0 μm |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 600 cm2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10275833
|
Merck
GWSC10001 |
1Pack |
71.30 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10285833
|
Merck
GWSC10010 |
10Pack |
620.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Von der EPA akzeptierte Einwegmethode zur Sammlung von Grundwasser vor der Analyse gelöster Metalle.
These groundwater sampling capsules are an EPA-approved method for collection of groundwater prior to dissolved metal analysis. The pleated membrane provides four times more filtration area than a 142 mm filter disc for faster flow rates and higher throughput.Features & Benefits:
- Each capsule includes a certificate indicating lowest detectable level (LDL) analysis for 67 metals and 2 anions
- Low-extractable filter and housing materials minimize background during sample analysis
- Available with three different pore sizes to suit a variety of water conditions: 5.0 μm for high particulate levels, 1.0 μm for normal particulate levels, 0.45 μm for relatively clean water
Applications: Environmental Monitoring, Dissolved Metals Analysis in Water
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
1,0 μm | |
600 cm2 | |
HDPE | |
7,6 cm |
Zertifiziert für 67 Metalle und 2 Anionen; erfüllt die US-EPA-Filtrationsanforderungen für 0,45 µm-Filtration. | |
Nicht steril | |
Für die Metallanalyse | |
Pharmazeutische Filter oder Ultrafilter |