Learn More
Thermo Scientific™ TSX Serie Ultratiefkühlgeräte
Thermo Scientific™ TSX Serie Ultratiefkühlgeräte wurden im Hinblick auf die höchsten Anforderungen bezüglich Nachhaltigkeit, Temperaturmanagement und Zuverlässigkeit für die Aufbewahrung bei –80 °C und – 70°C entwickelt.
Marke: Thermo Scientific™ TSX40086D
Weitere Details : Netto-Gewicht : 260.00000kg
Beschreibung
Die mit dem ENERGY STAR® zertifizierten Thermo Scientific™ TSX Serie Ultratiefkühlgeräte erfüllen höchste Standards in Bezug auf Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und Temperaturmanagement. Das Herzstück der TSX Serie ist der V-Drive, der sich an Nutzungsmuster anpasst, was die Energie- und HVAC-Kosten ohne Leistungsbeeinträchtigung erheblich senkt,. Alle Tiefkühlgeräte der TSX Serie werden in einer abfallfreien Anlage hergestellt unter Verwendung natürlicher Kältemittel und wassergetriebener Schaumisolierung, die der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der U.S. EPA, der EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase und anderen Nachhaltigkeitsstandards entsprechen.
Leistungsverhalten- Egal, wo die Proben im Tiefkühlgerät gelagert werden – bei einer Peak-Abweichung von weniger als 5 °C sind Ihre Proben überall im Schrank geschützt und sicher aufbewahrt. *
- Lange Aufwärmdauer von –50 bis –80 °C: 5,05 Stunden*
- So leise, dass er nicht auf dem Gang, sondern direkt im Labor aufgestellt werden kann. Bei gerade einmal 45,5 dBA ist der Geräuschpegel der TSX Serie mit der eines haushaltsüblichen Kühlschranks vergleichbar.*
- Die adaptive Steuerung des V-Drive ist so gestaltet, dass sie Vorgänge wie das Öffnen einer Tür erkennt und in Folge die Kompressorleistung erhöht. Während der ruhigeren Nutzungsphasen läuft der Kompressor mit niedrigerer Leistung und spart Energie, ohne den Kälteschutz zu vernachlässigen
Fernüberwachung
Thermo Scientific™ DeviceLink™ ist in Ihr Ultratiefkühlgerät integriert und ermöglicht die Echtzeitüberwachung des Systemstatus und der Probentemperatur.
- Sehen Sie sich wichtige Laborgerätedaten und Gerätebenachrichtigungen über Ihre Apps und Webanwendungen an.
- Angezeigte Temperatur
- Umgebungstemperatur
- Alarm- und Warnbenachrichtigung
- Greifen Sie jederzeit und überall auf Daten zu — Daten und Alarme von überwachten Laborgeräten werden sicher in der Cloud gespeichert und per E-Mail und Mobiltelefonbenachrichtigung an den Anwender gesendet
- InstrumentConnect™ bietet eine optimierte, Dashboard-artige Berichterstellung, was den Zeitaufwand für die Dateninterpretation reduziert
- Im Gegensatz zu herkömmlichen Konnektivitätsmethoden basiert DeviceLink™ auf einer Client-Cloud-Architektur, die nur minimalen IT-Support erfordert
- Kein Einbau von Sensoren erforderlich — über einen einzigen Anschluss können verschiedene Gerätedaten direkt von den werkseitig installierten Sensoren ausgelesen werden
- Anwendbare Netzwerke: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP
- Neu gestaltete Touchscreen-Benutzeroberfläche mit einfacher Bedienung: Setup-Assistent, Ereignisprotokoll, Temperatur-Mapping und Daten-Downloads über eine eingebaute USB-Schnittstelle
- Dank der Funktionen für Datenprotokollierung und Temperatur-Mapping des Touchscreens sowie dem Datenexport über den integrierten USB-Anschluss ist kein separater Datenschreiber notwendig
- Ergonomisches Design mit komfortablem Türgriff, Touchscreen auf Augenhöhe und eine Positionierung der Einlegeböden, die keine Bestückung der Racks am Boden erfordert
- In vier Größen (400, 500, 600 und 700 2-Zoll-Boxen) erhältlich, um unterschiedlichen Anforderungen an Lagerkapazität und Stellfläche gerecht zu werden
- Kompatibel mit den meisten Racksystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Racks für Boxen und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
- Sicherheitsfunktionen umfassen Alarmeinstellungen, vorhängeschlosstaugliche Türen und, optional, den Zugang über Schlüsselkarten
Nachhaltigkeit
- Durch die Verwendung natürlicher Kältemittel und wassergetriebener Schaumisolierung entspricht die TSX Serie der Significant New Alternatives Policy (SNAP) der U.S. EPA, der EU-Verordnung über fluorierte Treibhausgase und anderen Nachhaltigkeitsstandards.
- Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
- Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe in die Umgebung
Fußnoten:
* Typische Gerätedaten, basierend auf internen Messungen bei einem Temperatursollwert von –80 °C und einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Die Leistungsdaten variieren je nach Größe des Tiefkühlgeräts und den elektrischen Spezifikationen.
Spezifikation
TSX Serie Ultratiefkühlgeräte, Fassungsvermögen von 400 Boxen, 208 bis 230 V, 60 Hz | |
19,4 cu. ft. | |
–50 bis –86 °C | |
Edelstahl | |
165 lb. | |
cULus, ENERGY STAR | |
Touchscreen-LCD | |
Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details | |
95,5 x 71,9 x 198,1 cm (37,6 x 28,3 x 78 in) | |
37,6 in. | |
95,5 cm | |
78 in. | |
198,1 cm | |
28,3 in | |
71,9 cm | |
Alarm, Schreiber | |
Smart Vue-kompatibel | |
NEMA 6-15 | |
208 – 230 V 60 Hz | |
Energieeffizient | |
Kompressor mit variablem Antrieb (V-Drive) | |
640 lb. | |
573 lb. | |
2-Zoll-Boxen (400) |
Ultra-Tiefkühlgerät, Schrank | |
549 l | |
Vakuum-Isolationstafeln (VIP) + wassergebundener Polyurethanschaum (SNAP-konform) | |
3 | |
75 kg | |
Schrank | |
TSX-Reihe | |
Manuell | |
71,9 x 58,8 x 130,1 cm (28,3 x 23,1 x 51,2 in) | |
28,3 in. | |
71,9 cm | |
51,2 in. | |
130,1 cm | |
23,1 in | |
58,8 cm | |
Thermo Scientific™ DeviceLink™ (Netzwerke: WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP, WPA2-EAP-PEAP, WPA-EAP-PEAP) | |
4/10 A | |
208/230 V | |
60 Hz | |
40.000 x 2 ml | |
R290 (1. Stufe), R170 + R290 Mix (2. Stufe) | |
290 kg | |
260 kg | |
16 |
1. Die Daten sind repräsentativ für die Leistung und keine veröffentlichten Produktspezifikationen. Die Ergebnisse sollten nicht für die Entwicklung von Regulierungsparametern für eine bestimmte Kundennutzung herangezogen werden.
2. Die Leistung des Gefrierschranks hängt vom Produktvolumen des Kunden, dem Lagerungsformat, den Betriebsbedingungen, der Testmethodik und der Durchführung der empfohlenen Wartung ab.
3. Kontinuierliche Produktverbesserungen können ohne Vorankündigung zu Änderungen oder Auslassungen in diesem technischen Datenblatt führen. Thermo Scientific übernimmt keinerlei Verantwortung für Schäden, Verletzungen, Verluste oder Ausgaben, die sich aus einer falschen Anwendung der hierin enthaltenen Informationen ergeben.