missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hellma Typ 700 Große Zelle-OG
Großvolumige Küvette aus optischem Glas für Absorptionsassays.
Marke: Hellma 700-010-20-10
145.92 EUR gültig bis 2024-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21639" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Absorptionszelle
- Großes Volumen
- Ohne Deckel
- Konstruktion aus Glasfaser
- VIS-Bereich (360 - 2500 nm)
Spezifikation
56000 μl | |
40 mm | |
1/Pckg. | |
360 – 2500 nm | |
44,4 mm |
Optisches Glas | |
Basisdicke: 2.0 mm | |
20 mm | |
82 mm |