missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,1-Trifluor-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
1,1,1-Trifluoro-2-propanol is used as a chemical building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Trifluor-2-propanol wird als chemischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
1,1,1-Trifluor-2-propanol wird als chemischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,1-Trifluoro-2-propanol |
Dichte | 1.259 |
Siedepunkt | 75°C to 76°C |
Flammpunkt | 25°C (77°F) |
Brechungsindex | 1.3175 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN1987 |
Beilstein | 1734738 |
Löslichkeitsinformationen | Fully miscible in water. |
Formelmasse | 114.07 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'