missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,2-trimethyl-1H-benzo[e]indol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Reactant used for preparation of fluorescent probes for imaging of tumors, hypoxia-sensitive fluorescent probes for real-time imaging of acute ischemia and near IR fluorescent probe for imaging integrin receptor expression.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reaktionsmittel zur Herstellung von Fluoreszenzsonden zur Abbildung von Tumoren in vivo, hypoxieempfindliche Fluoreszenzsonden zur in vivo Echtzeit-Bildgebung von akuter Ischämie und nahinfrarot-Fluoreszenzsonde zur Abbildung der Integrinrezeptorexpression.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Reaktionsmittel zur Herstellung von Fluoreszenzsonden zur Abbildung von Tumoren in vivo, hypoxieempfindliche Fluoreszenzsonden zur in vivo Echtzeit-Bildgebung von akuter Ischämie und nahinfrarot-Fluoreszenzsonde zur Abbildung der Integrinrezeptorexpression.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,2-Trimethyl-1H-benzo[e]indole |
Schmelzpunkt | 114°C to 119°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 153709 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 209.29 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'