missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Used as ligand in NMR study of complexation/aggregation with neopentyllithium1 and in the study of ligand effects on the selectivity of CO2 incorporation into α,ω-diynes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Ligand in der NMR-Studie zur Komplexierung/Aggregation mit Neopentyllithium1 und in der Studie über Liganzeffekte auf die Selektivität der CO2-Inkorporation in α verwendet;,ω ;-diynes
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren.
Wird als Ligand in der NMR-Studie zur Komplexierung/Aggregation mit Neopentyllithium1 und in der Studie über Liganzeffekte auf die Selektivität der CO2-Inkorporation in α verwendet;,ω ;-diynes
Löslichkeit
In Wasser mischbar
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Unter inertem Gas lagern. Nicht verträglich mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,1,4,7,7-Pentamethyldiethylenetriamine |
Schmelzpunkt | <-20°C |
Dichte | 0.83 |
Siedepunkt | 199°C |
Flammpunkt | 72°C (161°F) |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2922 |
Beilstein | 1741396 |
Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'