missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Trajan Scientific and Medical™ 1/16 Zoll Graphit/Vespel™ Anschlüsse reduzierende Ferrule
Hergestellt aus 15 % Graphit und 85 % Vespel
65.70 € - 95.55 €
Spezifikation
Material | 15 % Graphit/85 % Vespel |
---|---|
Länge (metrisch) | 3.7 mm |
Breite (metrisch) | 3.2 mm |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12786348
|
Trajan Scientific and Medical™
0726632 |
0.2 mm | 3.7 mm | 3.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
15268883
|
Trajan Scientific and Medical™
072656 |
1.0 mm | 3.7 mm | 3.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12766348
|
Trajan Scientific and Medical™
072658 |
0.9 mm | 3.7 mm | 3.2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Verbundstoff aus Graphit und Vespel
- Mechanisch robustes, hartes Material mit langer Lebensdauer
- Bildet eine feste Verbindung mit der Kapillarsäule
- Der ID der Bohrung ist kleiner als die Nenngröße der Armatur
Spezifikation
15 % Graphit/85 % Vespel | |
3.7 mm | |
3.2 mm |