missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)-ethyl]-piperazin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, der bzw. das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln.
1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, der bzw. das in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Hinweise
Luftempfindlich. Von der Luft fernhalten. Unter trockenem Inertgas lagern. Nicht kompatibel mit Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-[2-(1-Pyrrolidinyl)ethyl]piperazine |
Siedepunkt | 77°C to 79°C (0.5 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Formelmasse | 183.3 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'