Learn More
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene serves as a precursor to the ligand 1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl. It is used as a growth modifier chemical, during metal organic chemical vapor deposition of iron from iron pentacarbonyl. It is used as a ligand in one-pot iridium-catalyzed transformation of alcohols to amides. Further, it acts as an electron mediator in the regeneration process of nicotinamide adenine dinucleotide. In addition to this, it undergoes radical cation catalyzed cycloaddition reaction with allenes to get Diels-Alder product.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadien dient als Vorläufer des Liganden 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadienyl. Es wird während der metallorganischen Dampfabscheidung von Eisen aus Eisenpentacarbonyl als Wachstumsmodifikator verwendet. Es wird als Ligand in der mit Iridium katalysierten “Eintopf”-Transformation von Alkoholen zu Amiden verwendet. Weiterhin wirkt es als Elektronenmediator im Regenerationsprozess von Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid. Darüber hinaus erfährt es eine Radikalkation-katalysierte Cycloadditionsreaktion mit Allenen und bildet ein Diels-Alder-Produkt.
Löslichkeit
Mischbarkeit mit Methanol, Dichlormethan und Ethylacetat. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,5-Pentamethylcyclopentadiene |
Dichte | 0.87 |
Siedepunkt | 57°C to 58°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 44°C (111°F) |
Geruch | Light |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1849832 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only