missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals 1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-d-Mannopyranose, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose is used for the preparation of glycopyranoside phosphates for the study of T-lymphocyte mediated inflammatory diseases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-D-mannopyranose wird zur Vorbereitung von Glycopyranosid-Phosphaten für die Untersuchung von T-Lymphozyten vermittelten Entzündungskrankheiten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Methanol und Chloroform.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Lagerung bei -20 °C.
1,2,3,4,6-Penta-O-Acetyl-D-mannopyranose wird zur Vorbereitung von Glycopyranosid-Phosphaten für die Untersuchung von T-Lymphozyten vermittelten Entzündungskrankheiten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat, Methanol und Chloroform.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Kühl lagern. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,3,4,6-Penta-O-acetyl-D-mannopyranose |
Schmelzpunkt | 66°C to 72°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate,methanol,and chloroform. |
Optische Drehung | +54° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 390.34 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'