missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2,4,5-Tetramethylbenzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
1,2,4,5-Tetramethylbenzene is the precursor to pyromellitic dianhydride, which is used for manufacturing curing agents, adhesives, coating materials. It is used in the manufacture of some raw materials for engineering plastics (polyimides) and cross-linking agent for alkyd resins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2,4,5-Tetramethylbenzol ist der Vorläufer für Pyromellitsäuredianhydrid, das zur Herstellung von Härtemitteln, Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien verwendet wird. Dient zur Herstellung diverser Ausgangsstoffe für technische Kunststoffe (Polyimide) und als Vernetzungsmittel für Alkydharze.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,2,4,5-Tetramethylbenzol ist der Vorläufer für Pyromellitsäuredianhydrid, das zur Herstellung von Härtemitteln, Klebstoffen und Beschichtungsmaterialien verwendet wird. Dient zur Herstellung diverser Ausgangsstoffe für technische Kunststoffe (Polyimide) und als Vernetzungsmittel für Alkydharze.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Ether, Benzol und Aceton. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2,4,5-Tetramethylbenzene |
Schmelzpunkt | 77°C to 80°C |
Siedepunkt | 191°C to 193°C |
Flammpunkt | 73°C (163°F) |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1903393 |
Merck Index | 14,3468 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,ether,benzene,and acetone. Insoluble in water. |
Formelmasse | 134.22 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'