missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Benzisoxazol-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 2-Benzisoxazol-3-amine |
Schmelzpunkt | 110°C to 112°C |
Prozentgehaltsbereich | 96% min. (HPLC) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 134.14 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2-Benzisoxazol-3-amine
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'