missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis-[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-benzol, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is used as ligands like DuPhos and BPE ligands and are highly efficient privileged ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird wie die DuPhos- und BPE-Liganden verwendet und ist ein hocheffizienter privilegierter Ligand.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wird wie die DuPhos- und BPE-Liganden verwendet und ist ein hocheffizienter privilegierter Ligand.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]benzene |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.57 |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | +103° (c=1 in Chloroform) |
Formelmasse | 418.58 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'