missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]-ethan, ≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
It is a DuPhos and BPE ligands which are highly efficient privileged ligands. It is a chiral phosphine ligand used in the asymmetric hydrogenation of allylic sulfoxides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand. Es ist ein chiraler Phosphinligand, der bei der asymmetrischen Hydrierung von allylischen Sulfoxiden verwendet wird.
Löslichkeit
Gering löslich (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Luftempfindlich.
Es ist ein hocheffizienter privilegierter DuPhos- und BPE-Ligand. Es ist ein chiraler Phosphinligand, der bei der asymmetrischen Hydrierung von allylischen Sulfoxiden verwendet wird.
Löslichkeit
Gering löslich (3.2E-5 g/l) (25 °C).
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Bei Raumtemperatur lagern. Luftempfindlich.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis[(2S,5S)-2,5-diphenyl-1-phospholanyl]ethane |
Schmelzpunkt | 143°C to 147°C |
Menge | 250 mg |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Sparingly Soluble (3.2E-5 g/L) (25°C). |
Formelmasse | 506.6 |
Reinheit (%) | ≥97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'