missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(-)-Carveol, Isomergemisch, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Beschreibung
1,2-Diaminocyclohexane was used in the synthesis of chiral ruthenium(IV)-oxo complexes & bicyclic pyrazine derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diaminocyclohexan wurde bei der Synthese chiraler Ruthenium(IV)-Oxo-Komplexe und bicyclischer Pyrazinderivate verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
1,2-Diaminocyclohexan wurde bei der Synthese chiraler Ruthenium(IV)-Oxo-Komplexe und bicyclischer Pyrazinderivate verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Kohlendioxid.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Diaminocyclohexane |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Dichte | 0.94 |
pH | 12 |
Siedepunkt | 191°C |
Flammpunkt | 75°C (167°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.487 |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2735 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'