missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dibromtetrafluorbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,2-Dibromotetrafluorobenzene is used as medicine and liquid crystal material intermediate. It helps in the synthesis of diphenyl(o-bromotetrafluorophenyl)phosphine and 2,3,4,5tetrafluorothioanisole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dibromotetrafluorobenzol wird als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukt verwendet. Es hilft bei der Synthese von Diphenyl(o-bromotetrafluorphenyl)phosphin und 2,3,4,5Tetrafluorothioanisol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
1,2-Dibromotetrafluorobenzol wird als Medizin und Flüssigkristall-Zwischenprodukt verwendet. Es hilft bei der Synthese von Diphenyl(o-bromotetrafluorphenyl)phosphin und 2,3,4,5Tetrafluorothioanisol.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dibromotetrafluorobenzene |
Dichte | 2.26 |
Siedepunkt | 197°C to 199°C |
Flammpunkt | 99°C (210°F) |
Brechungsindex | 1.516 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 307.87 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'