Learn More
1,2-Difluorbenzol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) has been used to study the mechanism of dissociation of o-, m- and p-difluorobenzene ions by threshold photoelectron photoion coincidence spectroscopy. It has been used to study the room temperature adsorption of 1,2-DFB, 1,2-dichlorobenzene and 1,2-dibromobenzene on Si(100)2x1 by X-ray photoelectron spectroscopy and temperature programmed desorption. It is used as solvent in electrochemical studies on transition metal complexes. It is also applied as a solvent useful for electrochemical studies on transition metal complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Difluorobenzene(1,2-DFB) wurde zur Untersuchung des Mechanismus der Dissoziation von o-, m- und p-Difluorobenzen-Ionen durch Schwellenwertphotoelektronen-Koinzidenzspektroskopie verwendet. Es wurde verwendet, um die Adsorption von1,2 -DFB, 1,2-Dichlorbenzol und 1,2-Dibromobenzol bei Raumtemperatur auf Si(100)2x1 mittels Röntgen-Photoelektronenspektroskopie und temperaturprogrammierter Desorption zu untersuchen. Es wird als Lösungsmittel in elektrochemischen Studien an Übergangsmetallkomplexen verwendet. Es wird auch als Lösungsmittel für elektrochemische Untersuchungen an Übergangsmetallkomplexen eingesetzt.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Von Zündquellen fernhalten. Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Difluorobenzene |
Schmelzpunkt | -34°C |
Dichte | 1.171 |
Siedepunkt | 92°C to 94°C |
Flammpunkt | 1°C (33°F) |
Geruch | Characteristic |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Beilstein | 1905113 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only