missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Diiodtetrafluorethan, 96 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,2-Diiodotetrafluoroethane is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Diiodotetrafluorethan wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,2-Diiodotetrafluorethan wird als Zwischenprodukt der organischen chemischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Diiodotetrafluoroethane |
Namenshinweis | Stabilized with copper |
Schmelzpunkt | -21°C |
Dichte | 2.629 |
Siedepunkt | 112°C to 113°C |
Flammpunkt | None |
Brechungsindex | 1.495 |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1740350 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'