missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dimethyl-5-nitroimidazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole |
Schmelzpunkt | 136°C to 138°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 130665 |
Merck Index | 14,3265 |
IUPAC-Name | 1,2-Dimethyl-5-Nitroimidazol |
Formelmasse | 141.13 |
Reinheit (%) | 97% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,2-Dimethyl-5-nitroimidazole
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,2-dimethyl-5-nitro-1H-Imidazole
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'