missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,2-Dimethylimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
1,2-Dimethylimidazole is used in the synthesis of 1,2-dimethyl-3-n-butylimidazoliumchloride and 1,2-dimethyl-3-n-propylimidazolium chloride. It also can be used in the synthesis of 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazolium chloride and hexafluorophosphate salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,2-Dimethylimidazol wird bei der Synthese von 1,2-Dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid und 1,2-Dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid verwendet. Es kann auch zur Synthese von 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid und Hexafluorophosphatsalzen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
1,2-Dimethylimidazol wird bei der Synthese von 1,2-Dimethyl-3-n-butylimidazoliumchlorid und 1,2-Dimethyl-3-n-propylimidazoliumchlorid verwendet. Es kann auch zur Synthese von 1-(2-methoxyethyl)-2,3-dimethylimidazoliumchlorid und Hexafluorophosphatsalzen verwendet werden.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Dimethylimidazole |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Dichte | 1.084 |
Siedepunkt | 203°C to 205°C |
Flammpunkt | 92°C (197°F) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 108457 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 96.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'