missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-(2-Methoxyphenyl)-piperazin Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
1-(2-Methoxyphenyl)piperazinhydrochlorid wird als Referenzmaterial für forensische Labore verwendet. Es wird in chemischen Synthesestudien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
1-(2-Methoxyphenyl)piperazinhydrochlorid wird als Referenzmaterial für forensische Labore verwendet. Es wird in chemischen Synthesestudien eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in DMSO und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Bei -20 °C lagern. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern. Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(2-Methoxyphenyl)piperazine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 213°C to 216°C |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2811 |
Beilstein | 4276925 |
Formelmasse | 228.72 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'