missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Tri-O-Benzoyl-alpha-D-Ribofuranose, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
It is employed as a starting material for nucleosides and is an intermediate fir cloforabine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Ausgangsmaterial für Nukleoside eingesetzt und ist ein Zwischenprodukt aus dem Cloforabin der Fichte.
Löslichkeit
Nicht löslich in Wasser, leicht löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Es wird als Ausgangsmaterial für Nukleoside eingesetzt und ist ein Zwischenprodukt aus dem Cloforabin der Fichte.
Löslichkeit
Nicht löslich in Wasser, leicht löslich in Chloroform.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Oxidationsmitteln und Heizstoffen fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose |
Schmelzpunkt | 125°C to 129°C |
Farbe | Braun |
Menge | 1 g |
Beilstein | 98446 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water,easily soluble in chloroform. |
Formelmasse | 462.45 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'