missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Triethynylbenzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,3,5-Triethynylbenzene is used as the carbon precursor for graphene synthesis on rhodium. It is also used as a connecting unit for various transition metal building blocks.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Triethynylbenzol wird als Kohlenstoffvorstufe für die Graphensynthese auf Rhodium verwendet. Es wird auch als Verbindungseinheit für verschiedene Übergangsmetall-Bausteine verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
1,3,5-Triethynylbenzol wird als Kohlenstoffvorstufe für die Graphensynthese auf Rhodium verwendet. Es wird auch als Verbindungseinheit für verschiedene Übergangsmetall-Bausteine verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Triethynylbenzene |
Schmelzpunkt | 105°C to 107°C |
Dichte | 1.05 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Synonym | benzene, 1,3,5-triethynyl, benzene,1,3,5-triethynyl, 1,3,5-phenylene-triacetylene, acmc-209ozh, 1,3,5-triethynyl-benzene, 1,3,5-triethynylbenzene, 1,3,5-triethynylbenzene 1g, benzene, 1,3,5-triethynyl-8ci, 9ci |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. Insoluble in water. |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'