missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3,5-Trifluor-2,4,6-Triiodbenzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene is useful for biological applications. Further, it is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodbenzol ist für biologische Anwendungen nützlich. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt in der organischen Synthese .
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodbenzol ist für biologische Anwendungen nützlich. Darüber hinaus Verwendung als Zwischenprodukt in der organischen Synthese .
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene |
Schmelzpunkt | 152°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. |
Formelmasse | 509.77 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'