missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Benzendimethanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
1,3-Benzenedimethanol was used in the synthesis of a series of cross-linked poly(orthocarbonate)s. It was also used in the synthesis of mixed- tethered system, required for the preparation of e-edge-[60]fullerenylmethanodihydropyrrole adduct.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Benzenedimethanol wurde bei der Synthese einer Reihe von vernetzten Poly(Orthocarbonat)s verwendet. Es wurde auch für die Synthese eines mixed-tethered Systems verwendet, das für die Vorbereitung des E-Edge-[60]fullerenylmethanolhydropyrrol-Addukt erforderlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
1,3-Benzenedimethanol wurde bei der Synthese einer Reihe von vernetzten Poly(Orthocarbonat)s verwendet. Es wurde auch für die Synthese eines mixed-tethered Systems verwendet, das für die Vorbereitung des E-Edge-[60]fullerenylmethanolhydropyrrol-Addukt erforderlich ist.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,3-Benzenedimethanol |
Schmelzpunkt | 56°C to 60°C |
Siedepunkt | 154°C to 159°C (13 mmHg) |
Menge | 1 g |
Beilstein | 1562398 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 138.17 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'