missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Benzothiazol-6-amin, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1, 3-Benzothiazol-6-amine |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 420 |
Formelmasse | 150.2 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'