missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,3-Cyclohexadien, 96 %, stab. mit 0.1 % BHT, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Descripción
1,3-Cyclohexadiene is used as a hydrogen donor in transfer hydrogenation. It is used in the conversion to benzene. It is useful in the study of proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,3-Cyclohexadien wird als Wasserstoffspender bei der Transferhydrierung verwendet. Es wird bei der Umwandlung in Benzol verwendet. Es ist nützlich für Untersuchungen der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
1,3-Cyclohexadien wird als Wasserstoffspender bei der Transferhydrierung verwendet. Es wird bei der Umwandlung in Benzol verwendet. Es ist nützlich für Untersuchungen der Proteomikforschung.
Löslichkeit
Geringfügig mischbar mit Methanol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Kühl lagern.
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | 1,3-Cyclohexadiene |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% BHT |
Schmelzpunkt | -89°C |
Dichte | 0.847 |
Siedepunkt | 79°C to 81°C |
Flammpunkt | −8°C (−144°F) |
Geruch | Unpleasant |
Brechungsindex | 1.474 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3295 |
Mostrar más |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'